Startseite

FANTON SRL - FME81000 PRESA P17/11 SMONTABILE BIC BI - 81000

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME81000 PRESA P17/11 SMONTABILE BIC BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17/11

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450810002

Artikelnummer

FME81000

Herstellernummer

81000

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P17/11

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa bipasso diritta versione BICO' italiana P11/P17 2P+T 16A, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti. Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Bianco