FANTON SRL - FME80100 SPINA S11 SMONTABILE HI-PRO BI - 80100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Packung
25 ST
EAN
8015450801000
Artikelnummer
FME80100
Herstellernummer
80100
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
rund


