FANTON SRL - FME80090 SPINA S17 SMONTABILE CLOCK BI - 80090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015450188897
Artikelnummer
FME80090
Herstellernummer
80090
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
rund


