Startseite

FANTON SRL - FME80075 SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE BI - 80075

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME80075 SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450160404

Artikelnummer

FME80075

Herstellernummer

80075

Hersteller

FME

Ausführung:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

abgewinkelt

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

flach

Spina mobile con contatto di terra tipo/modello SPINA S31 SMONTABILE 2P T 16A BI