FANTON SRL - FME80070AB SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE ANT. BI - 80070AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015450165935
Artikelnummer
FME80070AB
Herstellernummer
80070AB
Hersteller
FME
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
flach


