Startseite

FANTON SRL - FME74176 QUADRO KB2 IP65 VUOTO/2FORI/TRASP./14KW

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME74176 QUADRO KB2 IP65 VUOTO/2FORI/TRASP./14KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Anschlussleistung - 14 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 210 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8015450741764

Artikelnummer

FME74176

Herstellernummer

74176

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Anschlussleistung:

14 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

210 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Höhe:

335 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

nein

Tiefe:

110 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

nein

Quadro installazione KEY-BOX 2 fori per interbloccate con sportello trasparente e vano DIN 11 moduli dim.335x210x110 (hxlxp) 14W - IP65