FANTON SRL - FME64080 COPPIA CAVI PINZE 5M SEZ.25MM - 64080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Isoliert - nein
Breite - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
8015450640807
Artikelnummer
FME64080
Herstellernummer
64080
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batteriezange
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Isoliert:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
222 mm
Coppia cavi caricabatterie 5 m. Sez. 25 mm² Pinze 400A cod. 64050


