FANTON SRL - FME64070 COPPIA CAVI PINZE 3M SEZ.16MM - 64070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Isoliert - nein
Breite - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8015450640708
Artikelnummer
FME64070
Herstellernummer
64070
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batteriezange
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Isoliert:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
190 mm
Coppia cavi caricabatterie 3 m. sez. 16 mm² Pinze 120A cod. 64030


