Startseite

FANTON SRL - FME64050 PINZA 600A LUNGHEZZA 220 222MM - 64050

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME64050 PINZA 600A LUNGHEZZA 220 222MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Isoliert - ja

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8015450640500

Artikelnummer

FME64050

Herstellernummer

64050

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batteriezange

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Isoliert:

ja

Breite:

30 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

222 mm

Pinza 400A lunghezza 250 mm.