Startseite

FANTON SRL - FME64040 PINZA 200A LUNGHEZZA 220 222MM - 64040

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME64040 PINZA 200A LUNGHEZZA 220 222MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Isoliert - ja

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450640401

Artikelnummer

FME64040

Herstellernummer

64040

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batteriezange

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Isoliert:

ja

Breite:

20 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

222 mm

Pinza 200A lunghezza 200 mm.