Startseite

FANTON SRL - FME64020 PINZA 90A LUNGHEZZA 148 150MM - 64020

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME64020 PINZA 90A LUNGHEZZA 148 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Isoliert - ja

  • Breite - 18 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8015450640203

Artikelnummer

FME64020

Herstellernummer

64020

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batteriezange

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Isoliert:

ja

Breite:

18 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Pinza 90A lunghezza 150 mm.