Startseite

FANTON SRL - FME64000 PINZA 40A LUNGHEZZA 78 80MM - 64000

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME64000 PINZA 40A LUNGHEZZA 78 80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450640005

Artikelnummer

FME64000

Herstellernummer

64000

Hersteller

FME

Pinza 40A lunghezza 80 mm.