Startseite

FANTON SRL - FME63993 COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC. 85MM BI - 63993

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME63993 COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC. 85MM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

  • Form - rund

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 30 ST

EAN

8015450167274

Artikelnummer

FME63993

Herstellernummer

63993

Hersteller

FME

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Form:

rund

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Durchmesser:

85 mm

Tiefe:

6.4 mm

Scatola portafrutto, marca FANTON S.P.A., modello FME63993 - COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC.D85MM BI