Startseite

FANTON SRL - FME62829 PORTALAMPADA GZ10/GU10 USC.CAVI POST. BI - 62829

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME62829 PORTALAMPADA GZ10/GU10 USC.CAVI POST. BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - GZ10

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Steckfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450628294

Artikelnummer

FME62829

Herstellernummer

62829

Hersteller

FME

Fassung:

GZ10

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Steckfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

FANTON : PORTALAMPADA GZ10 GU10 USC.CAVI POST. BI, Portalampada