Startseite

FANTON SRL - FME62814 PORTALAMPADA E27+CAVO 20CM+MORSETTI NE - 62814

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME62814 PORTALAMPADA E27+CAVO 20CM+MORSETTI NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450628140

Artikelnummer

FME62814

Herstellernummer

62814

Hersteller

FME

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Portalampada E 27 liscio cablato con 20 cm. di cavo sez. 2x0,75 mm² e morsetti ad innesto rapido