Startseite

FANTON SRL - FME62812 PORTALAMPADA E14 FILETTATA BI - 62812

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME62812 PORTALAMPADA E14 FILETTATA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8015450628126

Artikelnummer

FME62812

Herstellernummer

62812

Hersteller

FME

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Portalampada tipo/modello PORTALAMPADA E14 FILETTATA BI