Startseite

FANTON SRL - FME62810 PORTALAMPADA E27 FILETTATA BI - 62810

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME62810 PORTALAMPADA E27 FILETTATA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8015450628102

Artikelnummer

FME62810

Herstellernummer

62810

Hersteller

FME

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Portalampada E 27 - filettato