FANTON SRL - FME62801 PORTALAMPADA E27 LISCIA NE - 62801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015450628010
Artikelnummer
FME62801
Herstellernummer
62801
Hersteller
FME
Fassung:
E27
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


