FANTON SRL - FME62681 PROIETT.LED 50W/TREPP/S31 IP44 NE - 62681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 50 W
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Aufladbar - nein
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Packung
1 ST
EAN
8015450157732
Artikelnummer
FME62681
Herstellernummer
62681
Hersteller
FME
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
50 W
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Aufladbar:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
nein
Nennspannung:
200...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Länge:
835 mm
Breite:
970 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
157 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


