Startseite

FANTON SRL - FME62676 PROIETT.LED 15W/SUPP/RICARICAB.IP54 GI - 62676

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME62676 PROIETT.LED 15W/SUPP/RICARICAB.IP54 GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1400 lm

  • Farbtemperatur - 6500...7500 K

  • Nennspannung - 200...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450177051

Artikelnummer

FME62676

Herstellernummer

62676

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Farbtemperatur:

6500...7500 K

Nennspannung:

200...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

gelb

Länge:

47 mm

Breite:

160 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Schutzart (NEMA):

12

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

145 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Proiettore portatile, marca FANTON S.P.A., modello FME62676 - PROIETT.LED 15W SUPP RICARICAB.IP54 GI