FANTON SRL - FME62674 PROIETT.LED 30W/SUPP/RICARICAB.IP54 GI - 62674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2800 lm
Farbtemperatur - 6500...7500 K
Nennspannung - 200...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015450169490
Artikelnummer
FME62674
Herstellernummer
62674
Hersteller
FME
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2800 lm
Farbtemperatur:
6500...7500 K
Nennspannung:
200...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
gelb
Länge:
42 mm
Breite:
200 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
12
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
160 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich