FANTON SRL - FME62671 PROIETT.LED 30W/SUPP/S31 IP44 NE - 62671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 30 W
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Aufladbar - nein
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2250 lm
Packung
1 ST
EAN
8015450157701
Artikelnummer
FME62671
Herstellernummer
62671
Hersteller
FME
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
30 W
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Aufladbar:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
nein
Nennspannung:
200...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Länge:
284 mm
Breite:
214 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
292 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


