FANTON SRL - FME62662 PROIETT.LED 50W 4000LM IP65 NE - 62662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 200...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015450157695
Artikelnummer
FME62662
Herstellernummer
62662
Hersteller
FME
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
200...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
202 mm
Breite:
230 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
55.7 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F