FANTON SRL - FME421021PAR MULT.2P40 IP55+SCAT.3 MOD.OPERA/PLA GR - 421021PAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Überspannungsschutz - nein
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
6 ST
EAN
8015450190265
Artikelnummer
FME421021PAR
Herstellernummer
421021PAR
Hersteller
FME
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
ja
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Mit Feinsicherung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


