Startseite

FANTON SRL - FME42100 MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA/PLA BI - 42100

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME42100 MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA/PLA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450167885

Artikelnummer

FME42100

Herstellernummer

42100

Hersteller

FME

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montageart:

Einbauinstallation

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

6

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK08

Gerätebreite:

125 mm

Gerätehöhe:

81 mm

Gerätetiefe:

39 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzkontakt:

flach

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Durchschleifungen:

0

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

FANTON : MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA PLA BI, Presa