FANTON SRL - FME41012 MULT.SENZA CAVO 3P17/11 BI - 41012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Schutzart (IP) - IP20
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8015450410127
Artikelnummer
FME41012
Herstellernummer
41012
Hersteller
FME
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Schlagfestigkeit:
IK09
Halogenfrei:
ja
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
3
Mit Deckel:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
3
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Überstromschutz:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
Mit Feinsicherung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...35 °C
Max. Anschlussleistung:
3500 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein


