Startseite

FANTON SRL - FME410112 MULT.1,5M 3G1 S17 4P40 RO - 410112

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME410112 MULT.1,5M 3G1 S17 4P40 RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450159859

Artikelnummer

FME410112

Herstellernummer

410112

Hersteller

FME

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Schlagfestigkeit:

IK06

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

4

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

4

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

4

Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):

0

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

RAL-Nummer (ähnlich):

3000

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

4

Überstromschutz:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Mit Feinsicherung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Max. Anschlussleistung:

3500 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung des Steckers:

abgewinkelt

Direkt steckbar (ohne Leitung):

ja

CARATTERISTICHE GENERALI• Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-124.• Adatte per l’utilizzo domestico (TV, lettori DVD, impianti HI-FI, computer), insedi commerciali ed uffi ci.• Custodia in policarbonato per una alta resistenza meccanica.• Cavo a doppio isolamento H05VV-F omologato bloccato alla custodiatramite fermacavo antistrappo fi ssato con viti.• Spina a 90° pressofusa in PVC 2P+T 16A omologata con spinotti protetti.• Prese con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari.• Possibilità di fi ssaggio al muro.• Facilità di montaggio o sostituzione del cavo di alimentazione con aperturaparziale della multipresa.AVVERTENZE• Non utilizzare in ambienti esterni.• Rispettare la potenza massima prelevabile indicata su ogni articolo.• Periodicamente controllare visivamente il buono stato di cavi, spine e prese.