Startseite

FANTON SRL - FME37040 SPINA TV COAX 90 9,5MM - 2PZ BI - 37040

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME37040 SPINA TV COAX 90 9,5MM - 2PZ BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

  • Winkelstecker - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450370407

Artikelnummer

FME37040

Herstellernummer

37040

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

Schraube

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Spina coassiale TV a squadra 9,5 mm. per cavo max 7 mm.