Startseite

FANTON SRL - FME37020 SPINA+PRESA COASSIALI DIRITTE 9,5MM BI - 37020

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME37020 SPINA+PRESA COASSIALI DIRITTE 9,5MM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450370209

Artikelnummer

FME37020

Herstellernummer

37020

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraube

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Spina + presa dritta 9,5 mm.