FANTON SRL - FME36040 PROL.LIN.5M TV S+P 9,5MM+ADATT. BI - 36040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8015450360408
Artikelnummer
FME36040
Herstellernummer
36040
Hersteller
FME
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Abschirmung:
einfach geschirmt
Prolunga 5 m. cavo coax spina e presa dritta 9,5 mm. + cod. 32122 adattatore spina/spina


