Startseite

FANTON SRL - FME32100 TELECAMERA KEYSTONE NE

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME32100 TELECAMERA KEYSTONE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Übertragung - 2-Draht

  • Montageart - Einbaumodul

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Einsatzgebiet - innen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450321003

Artikelnummer

FME32100

Herstellernummer

32100

Hersteller

FME

Ausführung:

sonstige

Übertragung:

2-Draht

Montageart:

Einbaumodul

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Einsatzgebiet:

innen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

schwarz

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

nein

Mit IR-Lampe:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

IK01

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Horizontaler Blickwinkel:

55...55 °

Vertikaler Blickwinkel:

55...55 °

Leistungsaufnahme:

0.4 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera da incasso a colori aggancio Keystone con alimentatore