FANTON SRL - FME28360 MODULO 2 VENTOLE GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Höhe - 132 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8015450283608
Artikelnummer
FME28360
Herstellernummer
28360
Hersteller
FME
Breite:
482.6 mm
Höhe:
132 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Piastra di ventilazione per armadi tipo/modello MODULO 2 VENTOLE GR