Startseite

FANTON SRL - FME28325 ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P.1000 GR - 28325

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28325 ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P.1000 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450283257

Artikelnummer

FME28325

Herstellernummer

28325

Hersteller

FME

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Zoccolo per armadi tipo/modello ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P.1000 GR