Startseite

FANTON SRL - FME28210-55 ARM.IP55 600X800X1300 24U P/VT GR

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28210-55 ARM.IP55 600X800X1300 24U P/VT GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Tiefe - 800 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450184097

Artikelnummer

FME28210-55

Herstellernummer

28210-55

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

800 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1300 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

Ein-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

3

Armadio a pavimento Rack 19"IP55 24 unitàdimensioni 600x800x1300 mm. (LxPxA)porta anteriore a vetro, colore grigio