Startseite

FANTON SRL - FME28200 ARM.STANDARD 600X600X1166 22U P/VT GR

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28200 ARM.STANDARD 600X600X1166 22U P/VT GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Tiefe - 600 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450282007

Artikelnummer

FME28200

Herstellernummer

28200

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP30

Tiefe:

600 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1200 mm

Art der Lüftung:

passiv

Mit Seitenwänden:

ja

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Armadio Rack a pavimento, costruito secondo le normative IEC 297-1 e IEC 297-2. Porte reversibili e installabili su tutti e quattro i lati (installando porte grigliate lateralmente si possono avere i vantaggi di una totale aerazione passiva). L'armadio dispone di griglia di aerazione o traforatura verticale su tutti e 4 i lati che ne caratterizzano il disegno estetico. Alta solidità grazie a 8 prismi cavi di rinforzo in allumino di cui 4 sotto il tetto e 4 sul basamento che ne garantiscono la stabilità ela resistenza a qualsiasi forza laterale o longitudinale applicata. 4 montanti di serie, regolabili in profondità senza soluzione di continuità, indicazione del centro di unità tramite foro. I montanti sono fissati su 4 traverse per lato, anch'esse regolabili.