Startseite

FANTON SRL - FME28144NE QUADRO CLOUD ISP.600X600X900 18U P/VT NE - 28144NE

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28144NE QUADRO CLOUD ISP.600X600X900 18U P/VT NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450116081

Artikelnummer

FME28144NE

Herstellernummer

28144NE

Hersteller

FME

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

600 mm

Höhe:

900 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19"CLOUD 18 unitàdimensioni 600x600x900 mm. (LxPxA)porta anteriore a vetroispezionabile lateralmente, colore nero