Startseite

FANTON SRL - FME24362 BIFIBRA 2M OS1 LSZH LC-LC GI - 24362

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24362 BIFIBRA 2M OS1 LSZH LC-LC GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450243626

Artikelnummer

FME24362

Herstellernummer

24362

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 2M OS1 LSZH LC-LC GI