Startseite

FANTON SRL - FME24254 BIFIBRA 2M OM3 LSZH SC-SC TU - 24254

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24254 BIFIBRA 2M OM3 LSZH SC-SC TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450154618

Artikelnummer

FME24254

Herstellernummer

24254

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Bretella ottica bifibra multimodale 2 m. OM3 LSZH SC-SC, colore turchese