Startseite

FANTON SRL - FME24100 BUSSOLA SIMPLEX OM1/2 ST-ST BE - 24100

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24100 BUSSOLA SIMPLEX OM1/2 ST-ST BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp außen - ST

  • Mit Kupplung/Adapter - ja

  • Steckverbindertyp innen - ST

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - beige

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450241004

Artikelnummer

FME24100

Herstellernummer

24100

Hersteller

FME

Steckverbindertyp außen:

ST

Mit Kupplung/Adapter:

ja

Steckverbindertyp innen:

ST

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

beige

Bussola ST-ST MM