Startseite

FANTON SRL - FME24086 BUSSOLA SIMPLEX OM3 ST-ST TU - 24086

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24086 BUSSOLA SIMPLEX OM3 ST-ST TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Farbe - türkis

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450154922

Artikelnummer

FME24086

Herstellernummer

24086

Hersteller

FME

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Farbe:

türkis

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Metall

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

Bussola Simplex multimodale OM3 ST-ST, colore turchese