FANTON SRL - FME24078 BUSSOLA SIMPLEX OS2 SC/APC VE - 24078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Farbe - grün
Befestigungsart - einrasten
Packung
12 ST
EAN
8015450171677
Artikelnummer
FME24078
Herstellernummer
24078
Hersteller
FME
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Farbe:
grün
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
nein


