Startseite

FANTON SRL - FME23988 PINZA COMPATTA X PLUG PASSANTI 6-8C - 23988

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - ja

  • Mit Abisolierfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450193686

Artikelnummer

FME23988

Herstellernummer

23988

Hersteller

FME

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

ja

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Pinza compatta per plug passanti 6-8 c., colore blu