FANTON SRL - FME23748 ACCOPPIATORE RJ45 CAT.6 UTP BI - 23748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
8015450154885
Artikelnummer
FME23748
Herstellernummer
23748
Hersteller
FME
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


