Startseite

FANTON SRL - FME23729PB KIT 50 PLUG RJ45 CAT.6 FTP PAS.+10C/PL - 23729PB

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23729PB KIT 50 PLUG RJ45 CAT.6 FTP PAS.+10C/PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450173770

Artikelnummer

FME23729PB

Herstellernummer

23729PB

Hersteller

FME

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Kit composto da:cod. 23729P - 50 pz. Spina RJ45 FTP cat.6 passantecod. 23730 - 10 pz. Copriplug RJ45 GRIGIO, colore alluminio lucido