FANTON SRL - FME23729P SPINA RJ45 CAT.6 FTP PASSANTE AG - 23729P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
8015450158845
Artikelnummer
FME23729P
Herstellernummer
23729P
Hersteller
FME
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


