FANTON SRL - FME23727PB KIT 50 PLUG RJ45 CAT.6 UTP PAS.+10C/PL - 23727PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
8015450173763
Artikelnummer
FME23727PB
Herstellernummer
23727PB
Hersteller
FME
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
ja


