Startseite

FANTON SRL - FME23720B KIT 50 PLUG RJ45 CAT.5E UTP+10C/PL - 23720B

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23720B KIT 50 PLUG RJ45 CAT.5E UTP+10C/PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450153185

Artikelnummer

FME23720B

Herstellernummer

23720B

Hersteller

FME

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

ja

Plug RJ45 UTP disponibile in categoria 5e / 6 - contatti placcati oro 50 micron. Il barattolo contiene 50 plug RJ45 UTP, in omaggio vengono forniti 10 copriplug. Disponibili in categoria 5e con il codice 23720B e in categoria 6 con il codice 23727B, sono confezionati in scatola espositiva che contiene 6 barattoli.