Startseite

FANTON SRL - FME23700 PRESA RJ45 CAT.5E UTP 180 TOOLLESS NE - 23700

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23700 PRESA RJ45 CAT.5E UTP 180 TOOLLESS NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - schwarz

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450237007

Artikelnummer

FME23700

Herstellernummer

23700

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Farbe:

schwarz

Anschlussart:

Crimp

Presa verticale 8/8c. RJ45 non schermata - crimpaggio senza utensile