Startseite

FANTON SRL - FME23682 PANNELLO CAT.6A FTP 1U 24P GR

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23682 PANNELLO CAT.6A FTP 1U 24P GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - 110

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450236826

Artikelnummer

FME23682

Herstellernummer

23682

Hersteller

FME

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

110

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

80 mm

Pannello schermato 24 porte vuoto - 1 unità