Startseite
Auslauf

FANTON SRL - FME23596 CAVO 15M RJ45 CAT.6 F/UTP GR

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23596 CAVO 15M RJ45 CAT.6 F/UTP GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450187258

Artikelnummer

FME23596

Herstellernummer

23596

Hersteller

FME

Kategorie:

6

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

NVP-Wert:

69 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Bretella (patch cord) di collegamento 15 m. RJ45 F/UTP cat.6, colore grigio